PIŠTOLJ-LEM-GAS-SET-POWERJET

br. art.  0984 90001
Loading
Prijavite se za prikaz cijena
1 kom
Nije dostupno
Trebate više informacija?

Kontaktirajte nas putem telefona ili e-maila?

Pištolj za lemljenje Powerjet

Izvedba:
  • Piezo paljenje
  • Podesivi dovod gasa
  • Dugme za zaključavanje za kontinualan rad
  • Bajonet-sistem za jednostavnu zamjenu gorionika
  • Automatsko zaustavljanje dovoda gasa kada gorionik nije postavljen Područje upotrebe:
  • Auto/Metal
    • Meko lemljenje do Ø 18 mm
    • Oslobađanje zaglavljenih i korodiranih vijaka i čivija
    • Uklanjanje boja i zaštitnih premaza donjeg postroja
    • Kalaisanje limova (karoserija)
    • Modeliranje plastike
  • Elektro- / Vodo-instalacije
    • Laki radovi termo-skupljanja
    • Meko lemljenje do Ø 18 mm
    • Odmrzavanje cijevi Oprema:
  • Zamjenjivi gasni ulošci
    • Smjesa propan-butan 175 g, Art.-Nr. 0984 900 02
  • Gorionik za vrući zrak
    • Dovodi jak i stabilan mlaz vrućeg zraka
    • Izuzetno pogodan za uklanjanje boje i za lakše termo-skupljanje, itd. Art.-Nr. 0984 900 3