LEMILCA-GAS-SET-WGLG100
br. art. 0984 990100

Nije dostupno
Trebate više informacija?
Kontaktirajte nas putem telefona ili e-maila?
Please login to Webshop to report a bug
Višestruko upotrebljiva, jednostavna za rukovanje: Upotrebljiva kao lemni štap ili jedinica vrućeg zraka
- Pogodna za više operacija - može se upotrijebiti kao lemni štap ili jedinica vrućeg zraka
- Za lemljenje, zavarivanje, poslove kalaisanja itd.
- Baterijsko napajanje za mobilnu upotrebu
- Pogodno Piezo paljenje
- Kontinualno podešavanje nivoa snage
- Idealna za radionice, servise, laboratorije, hobi itd.
- Gasna lemna jedinica (isporuka bez gasa), sa zaštitnom kapom
- Rezač
- Mlaznica vrućeg zraka
- Dodatni reflektor
- Lemni vrh - oblik sjekača 2,4 mm
- Konični lemni vrh 1,6 mm
- Držač lema sa lemom§Metalna posuda sa spužvom
- Rezervni ventil
- Praktična plastična kutija
- Uputstvo za upotrebu