TRAKA-IZOLIR-SORT-VDE-(BOJ-SORTIM)-10DJ
br. art. 0985 100

Nije dostupno
Trebate više informacija?
Kontaktirajte nas putem telefona ili e-maila?
Please login to Webshop to report a bug
10-djelni. Sa svim relevantnim bojama za sigurno izoliranje i označavanje elektroinstalacija. Sigurna izolacija i označavanje elektroinstalacija
VDE-ispitano, sukladno DIN EN 60454-3-1 Tip 5
Dobra otpornost na razrijeđene kiseline i lužine
Područje primjene
Za izoliranje, označavanje električnih vodova, kao i pričvršćivanje kabelskih setova itd.
Napomena
Zaštititi traku od izravnog sunčevog zračenja
VDE-ispitano, sukladno DIN EN 60454-3-1 Tip 5
- Sigurne, temeljem ispitanih svojstava
- Otporne na probijanje do 9 kV
- Teško zapaljive Sigurno i lakše korištenje
- Otpornost na trganje i habanje
- Velika fleksibilnost i snaga lijepljenja
Dobra otpornost na razrijeđene kiseline i lužine
Područje primjene
Za izoliranje, označavanje električnih vodova, kao i pričvršćivanje kabelskih setova itd.
Napomena
Zaštititi traku od izravnog sunčevog zračenja



