Meki lem za elektroniku sa olovom br. 10, 250g/D 0,7mm

LEM-BR10-SN60/PB40-250G-D0,7

Art.-Nr.  0987 105 | EAN: 4011231918336 Vel. Pak. 1: 4011231918336 Vel. Pak. 20: 4011231918343
Loading
Prijavite se za prikaz cijena
1  kom
Nije dostupno
Trebate više informacija?

Kontaktirajte nas putem telefona ili e-maila?

Posebno prikladan proizvod za lemljenje štampanih ploča
  • S-Sn60Pb40 prema DIN EN 29453 (DIN 1707)
  • Kontinualna dobava topitelja DIN EN 29454-1/1.1.3.B (F-SW 32 DIN 8511) usljed 5 jezgri topitelja
  • Temperatura obrade: 240-260°C
  • Područje topljenja: 183-190 °C
  • Ostaci topitelja nisu korozivni
  • Niska temperatura lemljenja zahvaljujući brzom tečenju lema
  • Posebno pogodan za ploče sa štampanim kolima

Slični proizvodi