LEM-BR10-SN99,3CU0,7-B.OLOV-250G-D0,7
br. art. 0987 1053

Nije dostupno
Trebate više informacija?
Kontaktirajte nas putem telefona ili e-maila?
RoHS sukladan elektro lem bez sadržaja olova
Please login to Webshop to report a bug
- S-Sn99Cu1 prema DIN EN ISO 9453
- Kompozicija topitelja 1.1.3.B prema DIN EN 29454.1, 1.1.2.B sa dodacima organskih, halogenih aktivatora
- Radna temperatura: 350-450°C
- Temperatura topljenja: 227°C
- Za fino lemljenje, telekomunikacijski inženjering , elektronske komponente