LEM-BR10-SN99,3CU0,7-B.OLOV-250G-D1,0

br. art.  0987 1073
Loading
Prijavite se za prikaz cijena
1 kom
Nije dostupno
Trebate više informacija?

Kontaktirajte nas putem telefona ili e-maila?

RoHS sukladan elektro lem bez sadržaja olova

  • S-Sn99Cu1 prema DIN EN ISO 9453
  • Kompozicija topitelja 1.1.3.B prema DIN EN 29454.1, 1.1.2.B sa dodacima organskih, halogenih aktivatora
  • Radna temperatura: 350-450°C
  • Temperatura topljenja: 227°C
  • Za fino lemljenje, telekomunikacijski inženjering , elektronske komponente