Meki lem za elektroniku bez olova br. 10, 250g/D1,5mm

LEM-BR10-SN99CU1-B.OLOV-250G-D1,5

Art.-Nr.  0987 1093 | EAN: 4045727928134
Loading
Prijavite se za prikaz cijena
1 kom
1  kom
Nije dostupno
Trebate više informacija?

Kontaktirajte nas putem telefona ili e-maila?

RoHS sukladan elektro lem bez sadržaja olova

  • S-Sn99Cu1 prema DIN EN ISO 9453
  • Kompozicija topitelja 1.1.3.B prema DIN EN 29454.1, 1.1.2.B sa dodacima organskih, halogenih aktivatora
  • Radna temperatura: 350-450°C
  • Temperatura topljenja: 227°C
  • Za fino lemljenje, telekomunikacijski inženjering , elektronske komponente

Slični proizvodi