Meki lem za elektroniku bez olova br. 1, 250g/D1,0mm

LEM-BR1-SN99,3/CU0,7-B.OLOV-250G-D1,0

Art.-Nr.  0987 1113 | EAN: 4045727927601
Loading
Prijavite se za prikaz cijena
1 kom
1  kom
Nije dostupno
Trebate više informacija?

Kontaktirajte nas putem telefona ili e-maila?

RoHS sukladan elektro lem bez sadržaja olova sa topiteljem na bazi halida

  • S-Sn99,3Cu0,7 prema DIN EN ISO 9453
  • Kompozicija topitelja 1.1.2.B prema DIN EN 29454.1, 1.1.2.B sa organskim aktivatorima bez halogena
  • Radna temperatura: 350-450°C
  • Temperatura topljenja: 227°C
  • Za štampana kola, u elektrotehnici

Slični proizvodi