TRAKA-LJEPLJIV-PRECIZ-JAKA-19MMX50M

br. art.  0992 000519
Loading
Prijavite se za prikaz cijena
12 kom
Nije dostupno
Trebate više informacija?

Kontaktirajte nas putem telefona ili e-maila?

Specijalna papirna traka ojačana vlaknima koja ispunjava najveće zahtjeve kod zaštite u automobilskom sektoru, kod metalne obrade i molerskim radovima kako unutar tako i na otvorenom. Idealno za sušenje pečenjem. Pogodna i za višeslojno lakiranje.

Izuzetno tanak, savitljiv rižin papir ojačan vlaknima

  • Ojačanje vlaknima smanjuje neželjeno trganje
  • Idealno za sustave boja na bazi otapala i vode
  • Omogućuje vrlo precizno spajanje.
  • Posebno fino obojani rubovi bez curenja boje
  • Veća snaga lijepljenja i posebno pouzdano maskiranje zahvaljujući specijalnom akrilatnom ljepilu
Dobro prianjanje i uklanjanje bez ostataka s većine glatkih i grubih podloga u automobilskom i građevinskom sektoru
Pogodan i za blago vlažne površine

Izvanredna UV otpornost 4 mjeseca
Prikladno i za dugotrajnije lijepljenje na otvorenom

Vrlo dobra čvrstoća na mokrom

Otporan na toplinu do +100°C
Vrlo pogodan za lakiranje koje zahtijeva sušenje u pećnici

Napomene:
Skidanje trake mora se provesti kada su traka i boja suhe. Nije pogodan za primejnu na bakru, cinku, pocinčanim površinama, polikarbonatu i prirodnom kamenu (npr. mramor). Molimo budite oprezni s bojama koje sadrže cinko/ cinkov oksid, jer može doći do pojave ostataka.