TRAKA-KREP-30MMX50M

br. art.  0992 0030
Loading
Prijavite se za prikaz cijena
10 kom
Nije dostupno
Trebate više informacija?

Kontaktirajte nas putem telefona ili e-maila?

Krep, papirna ljepljiva traka za pokrivanje, 30 mm

Opći zadaci kod kojih je potrebno maskiranje/zaštita vozila i u područjima lakiranja, na primjer, na lakiranom metalu, staklu, hromiranim dijelovima i gumi.

Otporan na toplotu do +80°C
Traka je također prikladna za zadatke farbanja koji zahtijevaju sušenje u komori.

Izvrsno prianjanje na glatke i obojene površine
  • Za maskiranje/zaštitu svih glatkih površina u građevinskom i automobilskom sektoru
  • Traka se može ponovno ukloniti odmah nakon farbanja bez ostavljanja tragova
Otporno na vlagu i otapala
  • Prikladno za radove lakiranja koji uključuju sve komercijalno dostupne sisteme lakova i boja na bazi vode i otapala
  • Može se koristiti i za mokro brušenje
Napomena:
Kako bi se osiguralo uklanjanje ostataka, traka se mora ukloniti odmah nakon što se boja ili lak osuši.
Ljepljiva traka nije otporna na UV zračenje i stoga nije prikladna za vanjsku primjenu.