Pokrvina folija s ljepljivom trakom, UV-otporna, 266cm x 17m
FOLIJA-POKRIV-SA-TRAKOM-UV-266CMX17M
Art.-Nr. 0992 406266 | EAN: 4024835253369

Nije dostupno
Trebate više informacija?
Kontaktirajte nas putem telefona ili e-maila?
Please login to Webshop to report a bug
Presavijena folija UV sa platnenom ljepljivom trakom, otporna na UV-zrake
Statički nabijena traka za maskiranje za unutrašnju i vanjsku upotrebu. Pruža privremenu zaštitu na mnogim površinama tokom farbanja i malterisanja.
Skida se bez ostatka u roku od 3 sedmice.
HDPE film koji prijanja na rubove
- Prethodno presavijena
- Blago reljefnog izgleda
- Nabijena statičkim elektricitetom
Boja se neće razlijevati zahvaljujući reljefnom filmu.
Nije potreban dodatni element za pričvršćivanje
Film se lijepi za površinu zbog naboja statičkog elektriciteta.
Lijepljenje je moguće i na blago zaprljanim ili blago teksturiranim površinama
Napomena:
- Ljepljivi rub nije prikladan za upotrebu na premazanom staklu (npr. zatamnjeno staklo/samozatamnjeno staklo).
- Plastične površine sa plastifikatorima, nitratnim lakovima i plemenitim metalima mogu dovesti do taloženja. U tim slučajevima preporučuje se testna primjena od 48 sati. Nije prikladno za porozne ili upijajuće površine, npr. porozni prirodni kamen, mermer, granit, beton i drvo (nelakirano). Na ovim površinama može doći do promjene boje.
Kompaktan 2-u-1 sistem koji štedi vrijeme može se koristiti za privremenu zaštitu mnogih površina tokom farbanja i malterisanja.
Način primjene:
Podloga mora biti suha i očišćena od masnoće i prašine.
Odmotajte, zalijepite ljepljivu traku, izrežite, skinite film.











