Akrilni razrjeđivač, univerzalni, 1 l

RAZRJEĐIVAČ-AKRILNI-UNIVERZALNI-1L

Art.-Nr.  1823 4091 | EAN: 8032727746802 Vel. Pak. 1: 8032727746802 Vel. Pak. 20: 8032727746802
Loading
Prijavite se za prikaz cijena
1  kom
Nije dostupno
Trebate više informacija?

Kontaktirajte nas putem telefona ili e-maila?

Za razrjeđivanje 2K akrilnih i poliuretanskih boja, temeljnih premaza (prajmera) i predlakova (filera), baznih boja i završnih bezbojnih premaza.

  • Za podešavanje viskoziteta proizvoda za premazivanje i bojenje.
  • Normalne brzine sušenja
    • Za primjenu pri radnim temperaturama od +18°C do +25°C
  • Sačinjen od odabranih sirovina
    • Osiguran kontinuiran kvalitet potrošačima
  • Ne sadrži hlorirana otapala
Primjena:
  • Za razrjeđivanje premaza: Razrjeđivač dodati u premazno sredstvo u potrebnoj količini i dobro promiješati do postizanja željene viskoznosti
  • Za pranje pribora: Pribor dobro oprati razrjeđivačem
Napomene:
  • Pridržavati se omjera miješanja sa pojedinačnim premaznim proizvodima prema uputama proizvođača
  • Za štete izazvane nepravilnom upotrebom proizvoda, ne snosimo nikakvu odgovornost
  • Radi široke primjene proizvoda, savjetuje se testiranje proizvoda prije upotrebe

Slični proizvodi