LJEPILO-D3/D4-STANDARD-32KG

br. art.  1892 10 37S
Loading
Prijavite se za prikaz cijena
1 kom
Nije dostupno
Trebate više informacija?

Kontaktirajte nas putem telefona ili e-maila?

Ljepilo za drvo na bazi polivinilacetata (PVAc) klase D3 u skladu sa DIN/EN 204 za ijepljenje svih vrsta drveta u uslovima koji zahtijevaju povećanu otpornost na vlagu

Visoka kvaliteta lijepljenog spoja

  • Velika snaga vezivanja i visoka otpornost na toplinu
  • Transparentno nakon sušenja
  • Certificirano od strane Rosenheim instituta (ispunjava zahtjeve WATT 91 u skladu s EN 204) 
  • Ispunjava zahtjeve IKEA standarda IOS-MAT-134 klase 5
  • Ispunjava zahtjeve IKEA standarda IOS-MAT-0054-0069
  • Ispunjava zahtjeve o emisiji formaldehida u skladu s EN 717-1:2006

Ne sadrži otapala

  • Neutralan miris
  • Nije zapaljivo

Primjena
Lijepljenje namještaja za kuhinje, kupaonice i vrt; vrata, prozora, stubišta, ograda i drugih drvenih konstrukcija.

Upute za obradu
Preporučuje se da temperatura prostorije u kojoj se radi bude oko 20°C uz vlažnost zraka oko 60%, i vlažnost materijala 8 – 12%. Ljepilo za drvo nanijeti na površinu koja se lijepi uz pomoć valjka, nazubljene plastične lopatice ili četke. Površine koje se lijepe trebaju biti čiste, suhe i moraju se podudarati na spojnim dijelovima . Drvene površine obavezno pripremiti prema tehničkim standardima prije lijepljenja. Nakon spajanja uz primjenu stege osigurati pritisak sljedećih 30 minuta. Materijal koji se lijepi ostaviti da se suši najmanje 1 h prije daljnje obrade. Konačna čvrstoća spoja se postiže nakon 24 h.