SET-REPARAC-VJETROBRAN-PRO-19DJ

br. art.  1893 964700
Loading
Prijavite se za prikaz cijena
1 set
Nije dostupno
Trebate više informacija?

Kontaktirajte nas putem telefona ili e-maila?

Set za profesionalnu popravku oštećenja na vjetrobranskim staklima; omogućuje popravku svih vrsta oštećenja na višeslojnom vjetrobranskom staklu sa folijom (i u boji)

Set sadrži sve potrebne dijelove za popravku bilo kojeg vjetrobranskog stakla, čak i vertikalno postavljenog (kamioni, autobusi)
Kvalitet popravke najbolji na tržištu

Svi alati i materijali za popravku složeni u koferu nadohvat ruke
  • Nezavisnost rada od gradske mreže - svi električni alati rade na 12 V
  • Mogućnost popravke na terenu i u garaži
Izuzetan kvalitet popravke zbog najkvalitetnijih smola
Mjesto oštećenja je skoro nevidljivo ako se popravi ubrzo poslije nastavka

Vakuumski nosač alata sa tri oslonca prilagodljiv mjestu oštećenja ma koliko je staklo zakrivljeno
Za razliku od većine nosača, zahvaljujući kuglastom zglobu, moguće je postaviti cilindar za punjenje smolom potpuno uspravno u odnosu na staklo što je neophodno za kvalitetnu popravku

Staklo se ne skida zbog popravke

Set sadrži detaljno uputstvo za upotrebu
  • Svi mogući slučajevi oštećenja su detaljno opisani kao i načini popravke
  • Svaki set sadrži film na CD-ROM-u sa postupkom popravke