Tipla za izolacione materijale sa ekspanzionim klinom, ostale, D50/10X160mm

TIPLA-IZOLPLOČE-PLASTKLIN-D50-120/10X160

br. art.  1903 760160W
Loading
Prijavite se za prikaz cijena
200 kom
Nije dostupno
Trebate više informacija?

Kontaktirajte nas putem telefona ili e-maila?

Tipla sa ekspanzionim klinom za pričvršćivanje izolacionih materijala. Tanjir Ø 60 mm.

Područje primjene:
  • Primjenjuje se u punoj podlozi kao što je beton, vapneno-pješčani puni blok, puna cigla
  • Namjenjeno za pričvršćivanje termoizolacija na leđno-provjetrenim fasadama, folija, zaptivnih folija u zoni podruma (izvana)
  • Tipla za izolacione materijale od vještačkog materijala sa ekspanzionim klinom i tanjirom-Ø 60 mm za pričvršćivanje tvrdih, samonosivih izolacija, kao što su npr. stiropor, ploče od tvrde pjene i dr. Prednosti:
  • Za primjenu u prodornoj montaži (kroz materijal koji se pričvršćuje)
  • Mala dubina postavljanja - štedi vrijeme prilikom bušenja
  • Jednostavna i brza montaža Osobine:
  • Visokokvalitetan vještački materijal (plastika)
  • Ekspanzioni klin od specijalnog vještačkog materijala
  • Minimirano provođenje toplote zbog upotrebe ekspanzionog klina
  • Vještački materijal - nema korozije