Žica za MIG zavarivanje aluminijuma AlSi5, 1,0 mm

ŽICA-MIG-SGALSI5-ER4043-7KG-1,0MM

Art.-Nr.  1982 1061007 | EAN: 3872298011948
Loading
Prijavite se za prikaz cijena
7 kg
7  kg
Nije dostupno
Trebate više informacija?

Kontaktirajte nas putem telefona ili e-maila?

Aluminijska žica SG AlSi5 za zavarivanje MIG postupkom. Zavarivanje legura AlSi i AlMgSi.
  • EN ISO 18723: S Al 4043/Al Si5
  • AWS/ASME SFA-5.10: ER4043
  • Materijal br.: 3.2245
Osobine:
Aluminijska žica legirana sa 5% silicija
Udio silicija poboljšava tečljivost taline
Metal zavara otporan na tople pukotine
Zaštitni gas I1 (Ar)

Upute za zavarivanje: Zavarivanje se vrši istosmjernom strujom (DC + ).

Primjena: Pogodna za zavarivanje AlSi i AlMgSi legura, a posebno za aluminijske livove kao što su kućišta motora.

Slični proizvodi