ŽICA-MIG/MAG-SG3-ER70S-6-15KG-0,8MM

br. art.  1982 1100815
Loading
Prijavite se za prikaz cijena
15 kg
Nije dostupno
Trebate više informacija?

Kontaktirajte nas putem telefona ili e-maila?

Pobakrena žica SG 3 za zavarivanje nelegiranih i niskolegiranih čelika MIG/MAG postupkom.

  • EN ISO 14341-A: G 46 4 C/M 4Si1
  • AWS/ASME SFA-5.18:05 ER70S-6
  • DIN 8559: SG 3
  • Materijal br.: 1.5130 pobakrena

Osobine:

  • Pobakrena žica za zavarivanje nelegiranih i niskolegiranih čelika zatezne čvrstoće do 680 N/mm²
  • Zaštitni gas C1 (CO2) ili mješavine M21 (Ar/CO2)

Upute za zavarivanje:
Zavarivanje se vrši istosmjernom strujom (DC +).

Primjena:

  • konstrukcioni čelici: St 37-3N (1.0116) do St 52-3N (1.0570)
  • kotlovski čelici: HI (1.0345), HII (1.0425), 17Mn4 (1.0481), 19Mn6(1.0473)
  • čelici za cijevi: St 35.4 (1.0309) do St 52.4 (1.0581), StE 210.7 (1.0307) do StE 360.7 (1.0582)
  • čelici za brodogranju: A, B, D, E, AH32 do EH36
  • sitnozrnasti čelici: StE 285 (1.0486), StE 460 (1.8905), WStE 285 (1.0487), WStE 460 (1.8935)
  • čelični liv: GS-38 (1.0416) do GS-52 (1.0551)