Radna jakna Land, Sivo-crna, Vel.L

JAKNA-RAD-LAND-M-SIVO/CRN-VEL.L

Art.-Nr.  1TEX 010113 | EAN: 8000000164940
Loading
Prijavite se za prikaz cijena
1 kom
1  kom
Nije dostupno
Trebate više informacija?

Kontaktirajte nas putem telefona ili e-maila?

Praktična i udobna radna jakna, modernog dizajna, napravljena od kvalitetnog materijala koji omogućava dugotrajnu izdržljivost i udobnost. U skladu s UNI EN ISO 13688:2013, Kat. I


  • Skriveno prednje kopčanje na patentni zatvarač i drikere – sprečava ogrebotine na osjetljivim površinama
  • Ojačani umeci na ramenima i rukavima od crnog najlona
  • 2 našivena prsna džepa sa preklopom kontrastne boje i zatvaranjem na čičak
  • 2 bočna otvorena, zakošena džepa sa kontrastnim rubom
  • Manžete sa duplim drikerima
  • Pojas s elastičnim umecima
  • Reflektirajući umeci na ramenima, leđima, stražnjem dijelu kragne, zatvaračima džepova i pojasu
Materijal: 65% poliester, 35% kanvas pamuk
Gramaža: 270 g/m2
Kroj: Regular fit
Dostupne veličine: S, M, L, XL, XXL, 3XL

 

Slični proizvodi