Radne treger hlače Land, Sivo-crna, Vel.3XL

TREG.HLAČE-RAD-LAND-M-SIVO/CRN-VEL.3XL

Art.-Nr.  1TEX 010416 | EAN: 8000000172365
Loading
Prijavite se za prikaz cijena
1 kom
1  kom
Nije dostupno
Trebate više informacija?

Kontaktirajte nas putem telefona ili e-maila?

Praktične i udobne radne treger hlače, modernog dizajna s dosta praktičnih džepova i dodatka, napravljene od kvalitetnog materijala, koji omogućavaju dugotrajnu izdržljivost i udobnost. U skladu s UNI EN ISO 13688:2013, Kat. I


  • Skriveno zakopčavanje na plastični patentni zatvarač – sprečava ogrebotine na osjetljivim površinama
  • Bočni otvori sa zakopčavanjem na dva dugmeta
  • Pojas s elastičnim umetkom u leđnom dijelu i jednom prednjom gajkom s plastičnom halkom za kačenje
  • Podesive naramenice (tregeri) s elastičnim umecima
  • Trostruki šavovi na preponama, unutrašnjoj i vanjskoj strani nogavice te mjestima najvećeg naprezanja
  • 1 veliki našiveni prsni džep sa preklopom kontrastne boje i zatvaranjem na čičak
  • 1 uski našiveni prsni džep za olovke
  • 2 bočna, otvorena zakošena džepa
  • 2 stražnja našivena džepa sa preklopom kontrastne boje i zatvaranjem na čičak
  • 1 bočni, našiveni džep iznad koljena s lijeve strane s preklopom kontrastne boje i zatvaranjem na čičak
  • 1 uski stražnji našiveni džep za metar, s desne strane
  • Držač za čekić od crnog najlona, s desne strane
  • Pojačanja na koljenima od crnog najlona za umetanje štitnika
  • Reflektirajući umeci na nogavicama i zatvaračima džepova

Materijal: 65% poliester, 35% kanvas pamuk
Gramaža: 270 g/m2
Kroj: Regular fit
Dostupne veličine: S, M, L, XL, XXL, 3XL

Slični proizvodi