Radna jakna Cabin, Plava navy, Vel.M

JAKNA-RAD-CABIN-M-N.PLAVA-VEL.M

Art.-Nr.  1TEX 020112 | EAN: 8053368247770
Loading
Prijavite se za prikaz cijena
1 kom
1  kom
Nije dostupno
Trebate više informacija?

Kontaktirajte nas putem telefona ili e-maila?

Funkcionalna, robusna i lagana radna jakna izrađena od visoko kvalitetne pamučne keper tkanine koja pruža izuzetnu udobnost pri nošenju, slobodu kretanja, izdržljivost na habanje i manje gužvanje pri radu. U skladu s UNI EN ISO 13688:2013, Kat. I


  • Skriveno prednje kopčanje na plastičnu dugmad
  • Ovratnik s klasičnom kragnom uz vrat
  • 1 široki prsni džep s desne strane s pregradom za držanje olovke na preklop i zatvaranjem na čičak
  • 1 široki otvoreni prsni džep s lijeve strane
  • Manžete na kopčanje s dugmadima i porubom sa čičak-trakom
  • Rubna ojačanja šavova na džepovima i rukavima štepom u flurescentnoj zelenoj boji

Materijal: 100% keper pamuk
Gramaža: 260 g/m2
Kroj: Regular fit
Može se prati na: 40°C max
Dostupne veličine: S, M, L, XL, XXL, 3XL, 4XL

Slični proizvodi