JAKNA-RAD-SAFETY-M-PLAVA-VEL.XXL

br. art.  1TEX 050115
Loading
Prijavite se za prikaz cijena
1 kom
Nije dostupno
Trebate više informacija?

Kontaktirajte nas putem telefona ili e-maila?

Funkcionalna, kvadrivalentna, lagana radna jakna izrađena od mješavine visoko kvalitetne pamučne keper tkanine i ugljeničnih vlakana (provodnik sa zatvorenom jezgrom – NegaStat) koja pruža zaštitu od rizika opasnosti uzrokovanih statičkim elektricitetom, za maksimalnu zaštitu i udobnost. U skladu sa UNI EN ISO 13688:2013, Kat. III.

EN 11611:2015, EN 11612:2015, EN 13034, EN 1149-5:2009, IEC 61482-2:2009

  • Skriveno prednje kopčanje na patentni metalni zatvarač, preklopom i zatvaranjem na čičak
  • Ovratnik sa klasičnom kragnom uz vrat
  • Regulacija širine rukava na zglobu i porubu sa elastičnim umecima i čičak-trakom
  • 1 višenamjenski našiveni prsni džep sa preklopom i zatvaranjem na čičak
  • Umeci zašiveni nitima u kontrastnoj boji
  • Dvostruki šavovi u kontrastnoj boji
  • Moderan „džins“ dizajn sa širokim leđnim dijelom
Materijal: 98% keper pamuk, 2% negastat
Gramaža:
280 g/m2
Kroj:
Regular fit

Može se prati na: 60°C max
Dostupne veličine: S, M, L, XL, XXL, 3XL

Upute za održavanje: Ne izbjeljivati. Može se sušiti u sušnici na niskim temp. Ne čistiti hemijski.

Multinorm QV ispunjava slijedeće standarde

EN ISO 11611 Zaštitna odjeća za zavarivanje
EN ISO 11612 Zaštitna odjeća za rad kod djelovanja toplote
EN 1149 Antistatička zaštitna odjeća
EN IEC 61482-2 Zaštitna odjeća protiv termičke opasnosti električnog luka