HLAČE-RAD-W.WINTER-M-SIVE-VEL.XL
br. art. 1TEX 060314

Nije dostupno
Trebate više informacija?
Kontaktirajte nas putem telefona ili e-maila?
Please login to Webshop to report a bug
Unisex, lagane, zimske radne hlače, modernog dizajna, napravljena od vrhunsko kvalitetnog i izuzetno postojanog materijala koji omogućava dugotrajnu izdržljivost i udobnost.
U skladu s UNI EN ISO 13688:2013, Kat. I
- Skriveno zakopčavanje na patentni zatvarač i plastično dugme
- Pojas sa elestičnim umecima sa bočne strane i gajkama za provlačenje kaiša
- Dvostruki šavovi u kontrastnoj boji
- 2 klasična nakošena otvorena bočna džepa
- 1 našiveni bočni džep sa desne strane za drveni metar i sl.
- 1 našiveni bočni džep sa lijeve strane sa sistemom zatvaranja „LOCK SYSTEM“
- 1 stražnji džep sa preklopom
- 1 stražnji džep sa duplim zatvaranjem na čičak
- Reflektirajući umeci na stražnjim džepovima
Gramaža: 350 g/m2
Kroj: Regular fit
Može se prati na: 40°C max
Dostupne veličine: M, L, XL, XXL, 3XL
Upute za održavanje: Ne izbjeljivati. Peglati na niskim temperaturama. Ne čistiti hemijski.