HLAČE-RAD-W.WINTER-M-SIVE-VEL.XXL

br. art.  1TEX 060315
Loading
Prijavite se za prikaz cijena
1 kom
Nije dostupno
Trebate više informacija?

Kontaktirajte nas putem telefona ili e-maila?

Unisex, lagane, zimske radne hlače, modernog dizajna, napravljena od vrhunsko kvalitetnog i izuzetno postojanog materijala koji omogućava dugotrajnu izdržljivost i udobnost. 

U skladu s UNI EN ISO 13688:2013, Kat. I

  • Skriveno zakopčavanje na patentni zatvarač i plastično dugme
  • Pojas sa elestičnim umecima sa bočne strane i gajkama za provlačenje kaiša
  • Dvostruki šavovi u kontrastnoj boji
  • 2 klasična nakošena otvorena bočna džepa
  • 1 našiveni bočni džep sa desne strane za drveni metar i sl.
  • 1 našiveni bočni džep sa lijeve strane sa sistemom zatvaranja „LOCK SYSTEM“
  • 1 stražnji džep sa preklopom
  • 1 stražnji džep sa duplim zatvaranjem na čičak
  • Reflektirajući umeci na stražnjim džepovima
Materijal: 100% češljani satenski pamuk
Gramaža: 
350 g/m2
Kroj: 
Regular fit

Može se prati na: 40°C max
Dostupne veličine: M, L, XL, XXL, 3XL

Upute za održavanje: Ne izbjeljivati. Peglati na niskim temperaturama. Ne čistiti hemijski.