Radna majica Sunset, Crna, Vel.XL
MAJICA-T-KR.R.-SUNSET-M-CRNA-VEL.XL
Art.-Nr. 1TEX 081224 | EAN: 8053368032550

Nije dostupno
Trebate više informacija?
Kontaktirajte nas putem telefona ili e-maila?
Please login to Webshop to report a bug
Klasična muška majica kratkih rukava s okruglim izrezom uz vrat, napravljena od visokokvalitetne i lagane pamučne žersej tkanine koja pruža prijatan osjećaj tijelu.
- Materijal: 100% žersej pamuk (bijela, crna, čelično siva, rojal plava, crvena); 93% pamuk, 7% viskoza (melanž siva)
- Gramaža: 150 g/m²
- Može se prati na: 40°C max.
- Ovratnik širine 1,5 cm s elastinom i šavovima s prednje strane
- Rastezljivi bočni i šavovi na ovratniku, ramenima, rukavima i zoni pojasa
- Potporna traka kontrastne boje s unutarnje strane ovratnika od ramena do ramena za postojanost oblika nakon pranja
- Izvrsna udobonost prilikom nošenja
- Tkanina prikladna za aplikaciju logotipa/štampu