Radna majica Sunset, Crvena, Vel.3XL

MAJICA-T-KR.R.-SUNSET-M-CRVENA-VEL.3XL

Art.-Nr.  1TEX 081276 | EAN: 8053368031652
Loading
Prijavite se za prikaz cijena
1 kom
1  kom
Nije dostupno
Trebate više informacija?

Kontaktirajte nas putem telefona ili e-maila?

Klasična muška majica kratkih rukava s okruglim izrezom uz vrat, napravljena od visokokvalitetne i lagane pamučne žersej tkanine koja pruža prijatan osjećaj tijelu.
  • Materijal: 100% žersej pamuk (bijela, crna, čelično siva, rojal plava, crvena); 93% pamuk, 7% viskoza (melanž siva)
  • Gramaža: 150 g/m² 
  • Može se prati na: 40°C max.
  • Ovratnik širine 1,5 cm s elastinom i šavovima s prednje strane
  • Rastezljivi bočni i šavovi na ovratniku, ramenima, rukavima i zoni pojasa
  • Potporna traka kontrastne boje s unutarnje strane ovratnika od ramena do ramena za postojanost oblika nakon pranja
  • Izvrsna udobonost prilikom nošenja
  • Tkanina prikladna za aplikaciju logotipa/štampu
Upute za održavanje: Ne izbjeljivati. Ne sušiti u sušnici. Peglati na niskim temperaturama. Može se hemijski čistiti sa svim otapalima izuzev trihloretilena.

Slični proizvodi