Radna polo majica Rome, Plava navy, Vel.3XL

MAJICA-P-KR.R.-ROME-M-N.PLAVA-VEL.3XL

Art.-Nr.  1TEX 141246 | EAN: 3872298000966
Loading
Prijavite se za prikaz cijena
1 kom
1  kom
Nije dostupno
Trebate više informacija?

Kontaktirajte nas putem telefona ili e-maila?

Moderna, muška majica kratkih rukava s klasičnom polo kragnom
  • Materijal: 100% piquet pamuk
  • Gramaža: 180 g/m²
  • Kroj: Regular fit
  • Kopčanje na 3 dugmeta s bisernim efektom u boji majice
  • Skriveni šavovi na ovratniku prekriveni potpornom trakom u istoj boji majice
  • Rukavi obrubljeni dvostrukim šavom
  • Bočni “V” prorezi s dvostrukim šavom
  • Tkanina prikladna za aplikaciju logotipa/vez
Upute za održavanje: Ne izbjeljivati. Ne sušiti u sušnici. Peglati na niskim temperaturama. Može se hemijski čistiti sa svim otapalima izuzev trihloretilena.

Slični proizvodi