Samobušeći fasadni vijak u boji sa EPDM podloškom za drvenu podkonstrukciju, zeleni

VIJ-SBŠ-RAL6005-6UG-PRIR-P14-Č-ZN-4,8X35

br. art.  2214 884835Z
Loading
Prijavite se za prikaz cijena
250 kom
Nije dostupno
Trebate više informacija?

Kontaktirajte nas putem telefona ili e-maila?

Samobušeći vijci Ø4,8 mm sa 6-ugaonom glavom, prirubnicom i zaptivnom podloškom u boji, čelik pocinčani

Primjena:
Specijalno namijenjeni za spajanje profillnih čeličnih limova za drvenu podkonstrukciju (letvu). Kako krovni profilni limovi dolaze u raznim bojama, tako se i ovi vijci isporučuju u odgovarajućoj boji glave i zaptivne podloške.
Ova izvedba nalazi primjenu kod spajanja tankih limova za drvenu i ALU potkonstrukciju (općenito u mekše materijale), međusobno spajanje ALU i čeličnih profilisanih limova kao i na potkonstrukciju od kasetnog čelika, Z profila i sl.

Prednosti:
  • Samobušeći vijci su proizvedeni od specijalno kaljenog čelika, sa elektrolitički nanešenim slojem cinka (Zn) minimalne debljine 24 µm
  • Nakon procesa galvanizacije i montaže specijalne zaptivne podloške od EPDM elastomera, glava vijka se prekriva sa termički otvrdnutim poliesterskim prahom
    • Ovo garantuje visok kvalitet sloja nanešene boje, koji je otporan na mehaničke udare, koroziju i UV zračenje. Boje u isporuci su u skladu sa RAL tablicom boja
  • Samobušeći vijak sa 6-ug. glavom i prirubnicom + zaptivnom podloškom u boji se izvodi sa redukovanim vrhom za bušenje
    • Do 50% veće vrijednosti sile čupanja i momenta proklizavanja u odnosu na vijke sa normalnim vrhom za bušenje
    • Bolje zaptivanje navojnog spoja