Samobušeći fasadni vijak u boji sa EPDM podloškom za drvenu podkonstrukciju, metalik
VIJ-SBŠ-RAL9006-6UG-PRIR-P14-Č-ZN-4,8X70
Art.-Nr. 2214 884870M | EAN: 3872298021251

Nije dostupno
Trebate više informacija?
Kontaktirajte nas putem telefona ili e-maila?
Please login to Webshop to report a bug
Samobušeći vijci Ø4,8 mm sa 6-ugaonom glavom, prirubnicom i zaptivnom podloškom u boji, čelik pocinčani
Primjena:Specijalno namijenjeni za spajanje profillnih čeličnih limova za drvenu podkonstrukciju (letvu). Kako krovni profilni limovi dolaze u raznim bojama, tako se i ovi vijci isporučuju u odgovarajućoj boji glave i zaptivne podloške.
Ova izvedba nalazi primjenu kod spajanja tankih limova za drvenu i ALU potkonstrukciju (općenito u mekše materijale), međusobno spajanje ALU i čeličnih profilisanih limova kao i na potkonstrukciju od kasetnog čelika, Z profila i sl.
Prednosti:
- Samobušeći vijci su proizvedeni od specijalno kaljenog čelika, sa elektrolitički nanešenim slojem cinka (Zn) minimalne debljine 24 µm
- Nakon procesa galvanizacije i montaže specijalne zaptivne podloške od EPDM elastomera, glava vijka se prekriva sa termički otvrdnutim poliesterskim prahom
- Ovo garantuje visok kvalitet sloja nanešene boje, koji je otporan na mehaničke udare, koroziju i UV zračenje. Boje u isporuci su u skladu sa RAL tablicom boja
- Samobušeći vijak sa 6-ug. glavom i prirubnicom + zaptivnom podloškom u boji se izvodi sa redukovanim vrhom za bušenje
- Do 50% veće vrijednosti sile čupanja i momenta proklizavanja u odnosu na vijke sa normalnim vrhom za bušenje
- Bolje zaptivanje navojnog spoja