Vijak za lim ravne glave tip C sa unut. TX prihv. ISO 14585 plavo cinčan, 5,5X13

VIJAK-LIM-ISO14585-C-TX25-(A2K)-5,5X13

Art.-Nr.  4209 15513 | EAN: 4053479252124
Loading
Prijavite se za prikaz cijena
500 kom
500  kom
Nije dostupno
Trebate više informacija?

Kontaktirajte nas putem telefona ili e-maila?

Samorezni vijak s ravnom glavom oblik C sa šestougaonom utičnicom ISO 14585, pocinčani čelik, plavo pasiviran, oblik C (s vrhom)
  • Materijal: čelik
  • Površina: pocinčana
  • Sukladno RoHS-u: Da
  • Oblik: C
  • ISO: 14585
  • Oblik glave: ravna glava
  • Vrsta navoja: navoj za lim
  • Oblik vrha: C
  • Izjava o svojstvima (EU BauPVO): Br
  • Norme: ISO 14585