Vijak polu-okrug gl sa prir unut 6-ug prihv ISO 7380-2 čel 10.9 cink-nikl crn, M5X16mm
VIJAK-ISO7380/2-010.9-IS3-(ZNBHL)-M5X16
Art.-Nr. 4253 65 16 | EAN: 4053479681047

Nije dostupno
Trebate više informacija?
Kontaktirajte nas putem telefona ili e-maila?
Please login to Webshop to report a bug
Spojni elementi s galvanskim crnim premazom bez kroma (VI) bez cinka i nikla (ZNBHL) prikladni su za primjene s najvećim stresom korozije. Premaz se sastoji od sloja legure cinka i nikla i brtve (završni premaz s integriranim mazivim česticama).
Otpornost na koroziju je:
Zbog geometrije glave, ovi vijci mogu nositi samo ograničena opterećenja, pogledajte DIN EN ISO 898-1
Otpornost na koroziju je:
- Promjer ≥ M2 – 360h*
- Promjer ≥ M4 – 480h*
- Promjer ≥ M10 – 720h*
- *Nema korozije osnovnih metala u područjima bez navoja u testu slanog spreja prema DIN EN ISO 9227 NSS
- Otpornost na koroziju do 720h protiv korozije osnovnih metala prema DIN EN ISO 9227 NSS
- Krom(VI) – slobodan
- Prozor prilagođene vrijednosti trenja od 0,09μ – 0,14μ kroz završni sloj s integriranim česticama za podmazivanje
- Otpornost na toplinu do 120 °C
- Ravnomjerna raspodjela slojeva
- Funkcionalno i dekorativno
Zbog geometrije glave, ovi vijci mogu nositi samo ograničena opterećenja, pogledajte DIN EN ISO 898-1