VIJAK-ISO7380/2-010.9-IS4-(ZNBHL)-M6X16

br. art.  4253 66 16
Loading
Prijavite se za prikaz cijena
200 kom
Nije dostupno
Trebate više informacija?

Kontaktirajte nas putem telefona ili e-maila?

Spojni elementi s galvanskim crnim premazom bez kroma (VI) bez cinka i nikla (ZNBHL) prikladni su za primjene s najvećim stresom korozije. Premaz se sastoji od sloja legure cinka i nikla i brtve (završni premaz s integriranim mazivim česticama).

Otpornost na koroziju je:
  • Promjer ≥ M2 – 360h*
  • Promjer ≥ M4 – 480h*
  • Promjer ≥ M10 – 720h*
  • *Nema korozije osnovnih metala u područjima bez navoja u testu slanog spreja prema DIN EN ISO 9227 NSS
Prednosti na prvi pogled:
  • Otpornost na koroziju do 720h protiv korozije osnovnih metala prema DIN EN ISO 9227 NSS
  • Krom(VI) – slobodan
  • Prozor prilagođene vrijednosti trenja od 0,09μ – 0,14μ kroz završni sloj s integriranim česticama za podmazivanje
  • Otpornost na toplinu do 120 °C
  • Ravnomjerna raspodjela slojeva
  • Funkcionalno i dekorativno
Napomena
Zbog geometrije glave, ovi vijci mogu nositi samo ograničena opterećenja, pogledajte DIN EN ISO 898-1