Radne cipele O1 duboke, Leon, Vel. 39

CIPELE-RADNE-DUBOKE-LEON-O1-VEL.39

Art.-Nr.  5356 57039 | EAN: 3872298008771
Loading
Prijavite se za prikaz cijena
1  par
Nije dostupno
Trebate više informacija?

Kontaktirajte nas putem telefona ili e-maila?

Leon - poluduboke radne cipele plavo-crne boje, klasa O1
  • U skladu sa EN ISO 20347:2011
  • Gornji dio cipele od antilop kože plave boje u kombinaciji sa Najlonom
  • Sa reflektirajućim umetkom na peti
  • Podstava crne boje§Antistatički uložak od lateksa obavijen tekstilom, može se vaditi
  • Profi lisani, antistatički, jednoslojni đon od brizganog PU, crni
  • Protuklizni đon, otporan na ulje
  • Apsorbuju udar u zoni pete
  • Dodatna PU zaštita kože na vrhu cipele
  • Antistatičke, udobne, elegantne, sportski dizajn
  • Težina cipele veličine 43 u kg cca.: plitka 0,86; duboka 0,94
Primjena: Posebno pogodne za vozače, prodavače, logistiku

Slični proizvodi