CIPELE-RADNE-PLITKE-CORONA-01-VEL.42

br. art.  5356 90042
Loading
Prijavite se za prikaz cijena
Nije dostupno
Trebate više informacija?

Kontaktirajte nas putem telefona ili e-maila?

Corona  - crne plitke radne cipele klase O1

  • U skladu sa EN ISO 20347:2011
  • Gornji dio cipele od crne „dollar“ kože otporne na vodu sa podstavljenim ovratnikom cipele i platnenim jezikom
  • Prozračna platnena postava crne boje
  • Anatomski, antistatički uložak, može se vaditi
  • Antistatički, jednoslojni PU đon, SRC*- protuklizni i otporan na ulje
  • Apsorbuju udar u zoni pete

Primjena: Posebno pogodne za vozače, prodavače, logistiku.