CIPELE-ZAŠTIT-DUBOKE-TAURUS-S3-VEL.39

br. art.  5357 05039
Loading
Prijavite se za prikaz cijena
Nije dostupno
Trebate više informacija?

Kontaktirajte nas putem telefona ili e-maila?

Taurus - crne, duboke zaštitne cipele klase S3

Opis :

  • U skladu sa EN ISO 20345:2011
  • Gornji dio cipele od crne bivolje kože otporne na vodu sa podstavljenim ovratnikom cipele i platnenim jezikom
  • Prozračna platnena postava crne boje
  • Anatomski, antistatički uložak, može se vaditi
  • Antistatički, jednoslojni PU đon, SRC*- protuklizni i otporan na ulje
  • Neprobojni središnji sloj đona od nehrđajučeg čelika
  • Apsorbuju udar u zoni pete
  • Sa čeličnom kapom za prste

Primjena:
Automobilska branša/građevinarstvo, industrija, transport, za teške uslove rada i sl.