Zaštitne cipele za električare SB E P FO WRU SRC
CIPELE-ZAŠTIT.-ZA-ELEKTRIČARE-SB-VEL.40
br. art. 5357 269400

Nije dostupno
Trebate više informacija?
Kontaktirajte nas putem telefona ili e-maila?
Please login to Webshop to report a bug
Zaštitne cipele SB s izolacijskim đonom, posebno prikladne za električare
Dvoslojni PU đon visoke otpornosti na električnu energiju i izolirajući anatomski uložak
Ispitano prema ASTM F2412-11:2011 - obezbeđuje električni otpor do18kV (18.000 V) bez treptanja luka.
Gornjište od vodootporne brušene kože i Cordura flex point materijala
100% Metal Free
Širina 11
Dvoslojni PU đon visoke otpornosti na električnu energiju i izolirajući anatomski uložak
Ispitano prema ASTM F2412-11:2011 - obezbeđuje električni otpor do18kV (18.000 V) bez treptanja luka.
Gornjište od vodootporne brušene kože i Cordura flex point materijala
100% Metal Free
- Kompozitna kapica za prste
- Neprobojni tekstilni međuđon
Širina 11