CIPELE-ZAŠTIT-PLITKE-TRITON-S1P-VEL.42

br. art.  5357 29142
Loading
Prijavite se za prikaz cijena
Nije dostupno
Trebate više informacija?

Kontaktirajte nas putem telefona ili e-maila?

Triton - plitke zaštitne cipele S1P od sive antilop kiže
  • U skladu sa EN ISO 20345:2011
  • Gornji dio cipele od sive antilop kože sa perforacijama
  • Podstava crne boje
  • Antistatički uložak od lateksa obavijen tekstilom, može se vaditi
  • Profilisani, antistatički, jednoslojni đon od brizganog PU, crni
  • Neprobojni, središnji sloj đona od čelika
  • Protuklizni đon, otporan na ulje
  • Apsorbuju udar u zoni pete
  • Sa čeličnom kapom 200 
  • Dodatna PU zaštita kože na vrhu cipele
  • Antistatičke, udobne, modernog dizajna
  • Težina cipele veličine 43 u kg cca.: 1,19
Primjena:Posebno pogodne za skladišta i logistiku, unutrašnju gradnju, grijanje i ventilaciju