CIPELE-ZAŠTIT.-DUBOKE-PEGAZUS-S1P-VEL.39
br. art. 5357 70139

Nije dostupno
Trebate više informacija?
Kontaktirajte nas putem telefona ili e-maila?
Please login to Webshop to report a bug
Pegazus - crne, duboke zaštitne cipele klase S1P
- U skladu sa EN ISO 20345:2011
- Gornji dio cipele od crne bivolje kože otporne na vodu sa podstavljenim ovratnikom cipele i platnenim jezikom
- Prozračna platnena postava crne boje
- Anatomski, antistatički uložak, može se vaditi
- Antistatički, jednoslojni PU đon, SRC*- protuklizni i otporan na ulje
- Neprobojni središnji sloj đona od nehrđajučeg čelika
- Apsorbuju udar u zoni pete
- Sa čeličnom kapom za prste
Primjena:
Posebno pogodne za skladišta i logistiku, unutrašnju gradnju, grijanje i ventilaciju.



