Ugaona spojnica Tip A sa ojačanjem BB, 105X105X90

SPOJNICA-UGAONA-OJAČNA-A-105X105X90X3MM

br. art.  5390 201105
Loading
Prijavite se za prikaz cijena
25 kom
Nije dostupno
Trebate više informacija?

Kontaktirajte nas putem telefona ili e-maila?

Ugaona spojnica sa žlijebom Tip A

Ugaona spojnica A sa žlijebom idealna za visokokvalitetne nosive spojeve drvo/drvo i drvo/beton. Univerzalno prikladna za standardne spojeve kao što je ukrštanje drveta.
  • Lim obostrano vruće pocinčan (S250GD + Z275 (cca. 20 µm)) prema EN 10346:2009
  • Primjena u razredu upotrebe 1 i 2 u skladu s EN 1995:2013
Dokaz o performansama
Evropsko tehničko odobrenje ETA-08/0183

Napomena:
Poprečno opterećenje povezanog drveta mora se promatrati i po potrebi provjeriti. Poprečno pojačanje može se dodati pomoću ASSY plus VG vijaka sa punim navojem. Moraju se poštovati odgovarajući osnovni uslovi ETA08/0183

Područje primjene:
Nosivi spojevi drvenih greda na drvo ili čelik kao što su greda na gredu, šljeme na gredu, prag na stub, prečka na stub ili za pričvršćivanje greda.

Način primjene:
Prikladni pričvršćivači:
  • Češljasti/rebrasti ekser u skladu sa EN 14592: 4,0 x 60-100 mm