PAPIR-SUH.BRUŠ.-ČIČAK-14R-P80-70X400MM
br. art. 5506 157008

Nije dostupno
Trebate više informacija?
Kontaktirajte nas putem telefona ili e-maila?
Arizona Perfect brusni papir u obliku trake za suho brušenje starih lakova, predlakova, kitova, plastičnih materijala, temeljnih premaza na novim dijelovima i matiranje na lakovima.
Please login to Webshop to report a bug
Do 20% veća efikasnost skidanja materijala i do 90% duži radni vijek
- P40–80: Grubo keramičko zrno
- Od P220: Novo razvijeni stearat koncept Kratko vrijeme brušenja i efektivan rad
- 21-rupa za temeljno odsisavanje brusne prašine po cijeloj površini
- Odgovara za sve standardne podložne diskove Područje primjene
- Granulacija P40–P120
- Incijalno brušenje fabričkih temeljnih premaza na novim dijelovima (KTL lakovi), brušenje starih lakova, brušenje oštećenja od udara kamenčića i zahrđalih područja, brušenje ulupljenih područja do glolog metala, grubo brušenje poliesterskih i finih predlakova, nivelisanje ivica predlaka
- Granulacija P100–P600
- Inicijalno brušenje starih lakova kod prelaza na novi lak, matiranje lakova, brušenje baznih lakova, termoplastičnih akrilnih lakova, bezbojnih lakova, lakova na vodenoj bazi, debelih nanosa, temeljnih premaza, sintetičkih smola i nitro temeljnih premaza, špric-temeljnih premaza, 2K i MS temeljnih premaza i reaktivnih temeljnih premaza