Dijamantna rezna ploča Speed za pločice, D125/22,23

PLOČA-REZDIJ-SPEED-KERPL-RP22,23-D125X1,4MM

Art.-Nr.  5526 830126 | EAN: 4050382283979
Loading
Prijavite se za prikaz cijena
1 kom
1  kom
Nije dostupno
Trebate više informacija?

Kontaktirajte nas putem telefona ili e-maila?

Dijamantna rezna ploča Speed za keramičke pločice i slične materijale, do ca. 20 mm debljine, sa zatvorenim rubom za brzo i čisto rezanje sa kutnim brusilicama. Ploča je generalno pogodna za keramičare, sanitarne radove i klesare.

  • Za kutne brusilice
  • Optimalno rezanje
    • Strukturirane, bočne površine segmenata, zbog svoje funkcije hlađenja, obezbjeđuju zatvaranje kompenzacionih proreza, kao rezultat toplotom potaknutog širenja
    • To omogućuje rub sa zatvorenom reznom površinom (površinom presjeka)
  • Smanjena težnja ka vibriranju
    • Ploča je zbog posebnog ojačanja oko prirubnice (pojasa) dodatno stabilizirana
  • Duži radni vijek
  • U poređenju sa komercijalnim reznim pločama za keramičke pločice ova ploča, zbog visine segmenata od 10 mm, ima znatno duži radni vijek

Slični proizvodi