KOLICA-RADIONIČKA-PLUS-8.8-7LADICA

br. art.  5584 880007
Loading
Prijavite se za prikaz cijena
1 kom
Nije dostupno
Trebate više informacija?

Kontaktirajte nas putem telefona ili e-maila?

Multifunkcionalna kolica za alat sa  točkovima i kliznim ladicama s kugličnim  ležajevima za garažne radionice, skladišta i  servisne radionice.

Wurth ORSY® sistem 8.8 sa 7 ladica
Ladice 1 - 5: ORSY 8.8.1
Ladice 6 - 7: ORSY 8.8.2

Elegantna i čvrsta radionička kolica za alat za moderan radni prostor

Odlikuju se modernim RED STRIPE dizajnom ladica, izdržljivom konstrukcijom i ORSY sistemskom integracijom. Imaju robusnu radnu ploču izrađenu od metala i industrijske plastike, dizajniranu za velika opterećenja. Savremeni izgled, sa bočnom zaštitom, daje praktičnu notu svakom radnom prostoru

Prilagodljiva i profesionalna završna obrada

Bočna perforirana ploča omogućava jednostavno prilagođavanje za dodatke i alate. EVA obloge u svim ladicama pružaju amortizaciju i drže alate na mjestu tokom transporta.

Poboljšane mogućnosti mobilnosti i skladištenja
Teški PVC transportni točkovi s dizajnom crvenog kruga kombiniraju stil i funkcionalnost. Zakrivljena čelična bočna ručka nudi udobno rukovanje i lako kretanje po radionici.

Dizajn koji stavlja sigurnost na prvo mjesto
Sistem zaključavanja osigurava da se istovremeno može otvoriti samo jedna ladica, što sprječava prevrtanje. Čvrsta prednja brava osigurava sve ladice, čuvajući alate sigurnim kada su bez nadzora.

Obilje prostora za odlaganje s dosljednim kapacitetom opterećenja
Kolica imaju ladice različitih veličina – 5 plitkih i 2 duboke, a svaka podržava opterećenje do 30 kg. Klizači s kugličnim ležajevima s punim izvlačenjem osiguravaju nesmetan rad ladica i jednostavan pristup.