BUŠILICA-ZAVRTAČ-AKU-(ABS12 COMP)-2X2AH

br. art.  5701 101002
Loading
Prijavite se za prikaz cijena
1 kom
Nije dostupno
Trebate više informacija?

Kontaktirajte nas putem telefona ili e-maila?

Izuzetno kompaktna i moćna akumulatorska bušilica-zavrtač za lakše zadatke bušenja i zavrtanja, razvijen od strane Würth-a prema zahtjevima majstora.


Udoban rad i bez napora, čak i kada se koristi iznad glave i u tijesnim prostorima
Kompaktan, lagan i ergonomski dizajn. Tanji rukohvat i sigurno postolje, zahvaljujući kliznom sistemu akumulatora.

Kontinuirani nadzor motora
Funkcija elektronske zaštite motora preventivno isključuje motor u slučaju blokiranja, preopterećenja i pregrijavanja.

Sigurno stezanje alata
Stezna glava sa funkcijama čegrtaljke i zabravljivanja sigurno i pouzdano steže alate od 0,8 – 10 mm.

Dobro osvijetljeno radno područje
LED svjetlo na priključku za akumulator, s funkcijom naknadnog osvjetljenja.

Trogodišnja garancija na greške u proizvodnji i materijalima
Oštećenja nastala zbog nepravilne upotrebe, preopterećenja ili nepoštivanja uputa za upotrebu, isključuju se.

Sadržaj isporuke:
Akumulator Li-Ion 12 V M-CUBE® 2 Ah, 5703 120 000, 2 kom.
Punjač ALG 12 V/2 A M-CUBE®, 5705 720 000, 1 kom.
Transportna torba