PIŠTOLJ-ISTISK-AKU-(AKP 12 COMP)-BEZ.AKU
br. art. 5701 107001

Nije dostupno
Trebate više informacija?
Kontaktirajte nas putem telefona ili e-maila?
Please login to Webshop to report a bug
Vrlo kompaktan i praktičan aku pištolj za nanošenje ljepila i brtvila niske do srednje viskoznosti.
• Standard za kartuše od 310 ml, može se koristiti i za vrećice od 400 ml i 600 ml zahvaljujući dodatnoj opremi
• Trenutno odvajanje potisne šipke i automatski povrat sprječavaju kapanje/prolijevanje brtvila/lijepila
• Prikaz stanja napunjenosti akumulatora omogućuje kontinuirano praćenje preostalog kapaciteta akumulatora
Primjena
AKP 12 je prvenstveno prikladan za nanošenje brtvila i ljepila niske viskoznosti. AKP 18 COMPACT se preporučuje za
visoko viskozna ljepila i brtvila, kao što su ljepila za vjetrobrane.
Sadržaj isporuke:
Kapa za AKP 12/18 5700 600 005, 1 kom.
Potisna šipka za AKP 12, 600 ml 5700 202 003, 1 kom.
Adapter za AKP 12/18 5700 600 006, 1 kom.
Držač kartuše 330 ml 5700 202 005, 1 kom.
Cijev za vrećice AKP 12/18, 600 ml 5700 600 003, 1 kom.
Potisna šipka za AKP 12-A-330 ml 5700 202 001, 1 kom.
Potisna pločica za AKP 12/18, sa vijkom 5700 202 004, 1 kom.
(bez akumulatora i punjača)
• Standard za kartuše od 310 ml, može se koristiti i za vrećice od 400 ml i 600 ml zahvaljujući dodatnoj opremi
• Trenutno odvajanje potisne šipke i automatski povrat sprječavaju kapanje/prolijevanje brtvila/lijepila
• Prikaz stanja napunjenosti akumulatora omogućuje kontinuirano praćenje preostalog kapaciteta akumulatora
Primjena
AKP 12 je prvenstveno prikladan za nanošenje brtvila i ljepila niske viskoznosti. AKP 18 COMPACT se preporučuje za
visoko viskozna ljepila i brtvila, kao što su ljepila za vjetrobrane.
Sadržaj isporuke:
Kapa za AKP 12/18 5700 600 005, 1 kom.
Potisna šipka za AKP 12, 600 ml 5700 202 003, 1 kom.
Adapter za AKP 12/18 5700 600 006, 1 kom.
Držač kartuše 330 ml 5700 202 005, 1 kom.
Cijev za vrećice AKP 12/18, 600 ml 5700 600 003, 1 kom.
Potisna šipka za AKP 12-A-330 ml 5700 202 001, 1 kom.
Potisna pločica za AKP 12/18, sa vijkom 5700 202 004, 1 kom.
(bez akumulatora i punjača)