PIŠTOLJ-ISTISK-AKU-(AKP 12 COMP)-2X2.0AH

br. art.  5701 107003
Loading
Prijavite se za prikaz cijena
1 kom
Nije dostupno
Trebate više informacija?

Kontaktirajte nas putem telefona ili e-maila?

Vrlo kompaktan i praktičan aku pištolj za nanošenje ljepila i brtvila niske do srednje viskoznosti.

• Set sa 2x 2 Ah akumulatora i punjačem u torbi
• Standard za kartuše od 310 ml, može se koristiti i za vrećice od 400 ml i 600 ml zahvaljujući dodatnoj opremi
• Trenutno odvajanje potisne šipke i automatski povrat sprječavaju kapanje/prolijevanje brtvila/lijepila
• Prikaz stanja napunjenosti akumulatora omogućuje kontinuirano praćenje preostalog kapaciteta akumulatora

Primjena
AKP 12 je prvenstveno prikladan za nanošenje brtvila i ljepila niske viskoznosti. AKP 18 COMPACT se preporučuje za
visoko viskozna ljepila i brtvila, kao što su ljepila za vjetrobrane.

Sadržaj isporuke:
Kapa za AKP 12/18, 5700 600 005, 1 kom.
Potisna šipka za AKP 12, 600 ml, 5700 202 003, 1 kom.
Adapter za AKP 12/18, 5700 600 006, 1 kom.
Držač kartuše 330 ml, 5700 202 005, 1 kom.
Cijev za vrećice AKP 12/18, 600 ml, 5700 600 003, 1 kom.
Potisna šipka za AKP 12-A-330 ml, 5700 202 001, 1 kom.
Potisna pločica za AKP 12/18, sa vijkom, 5700 202 004, 1 kom.
Akumulator Li-ion 12 V M-CUBE 2 Ah, 5703 120 000, 2 kom .
Punjač akumulatora ALG 12 V/2 A BASIC M-CUBE, 5705 720 000, 1 kom.
Platična torba za nošenje, 5801 410 955, 1 kom.