Akumulatorski usisivač M-CUBE AMTS18L COMPACT, 18 V

USISIVAČ-SUHO-AKU-(AMTS18 L COM)-BEZ.AKU

Art.-Nr.  5701 400000 | EAN: 4062856183524
Loading
Prijavite se za prikaz cijena
1 kom
1  kom
Nije dostupno
Trebate više informacija?

Kontaktirajte nas putem telefona ili e-maila?

Mobilni akumulatorski višenamjenski usisivač za suho usisavanje sa L certifikacijom

•Dva nivoa snage: Max način za maksimalnu snagu ili Eco način za duže vrijeme rada po punjenju akumulatora
•Podesan za usisavanje strugotine i prašine
•Višenamjenski: Funkcija puhanja za ispuhivanje i sušenje
•Cerifikat klase prašine L garantuje efikasnost skupljanja prašine od 99% u skladu sa EN 60335-2-69
•Konstantno visoka snaga usisavanja i dug radni vijek filtera zahvaljujući poluautomatskom čišćenju filtera
•Korisnički podesan rad zajedno sa mašinama zahvaljujući isporučenom adapteru
•Prikladno integrisani utori za spremanje mlaznice za zglobove, mlaznice za presvlake i adaptera za električni alat
•Naramenica za dodatnu udobnost pri nošenju
•Robusno kućište s gumenim štitnicima za protuklizno skladištenje bez oštećenja materijala

3 godine garancije na proizvodne i materijalne nedostatke
Isključene su štete nastale nepravilnom upotrebom, preopterećenjem ili nepridržavanjem uputa za upotrebu.

Sadržaj isporuke
Mlaznica za fuge za AMTS Art.-Nr.5701 700 001, 1 kom.
Usisno crijevo za AMTS Art.-Nr.5701 700 002, 1 kom.
Ravni faltani filter za AMTS Art.-Nr.5701 700 003, 1 kom.
Kaiš za nošenje za AMTS Art.-Nr.5701 700 005, 1 kom.
Spojna čahura za AMTS Art.-Nr.5701 700 006, 1 kom.
Ručna mlaznica za AMTS Art.-Nr.5701 700 007, 1 kom.
Filcana filter vrećica za AMTS Art.-Nr.5701 700 004, 1 kom.