BUŠILICA-ZAVRT-AKU-(ABS 18 POWER)-2X5AH

br. art.  5701 404005
Loading
Prijavite se za prikaz cijena
1 kom
Nije dostupno
Trebate više informacija?

Kontaktirajte nas putem telefona ili e-maila?

Snažna, praktična akumulatorska bušilicazavrtač posebno dizajnirana za zahtjevnu upotrebu na gradilištima sa obrtnim momentom od 140 Nm, koju je Würth razvio u skladu sa zahtjevima majstora.


Robustna izvedba
Za zahtjevnu upotrebu na gradilištima, sve komponente će pretrpjeti pad sa normalne radne visine.

Kontinuirano nadziranje motora
Funkcija elektronske zaštite motora blagovremeno isključuje motor u slučaju blokiranja, pteopterećenja i pregrijavanja.

Dug radni vijek motora
Efikasan i sa niskim zahtjevima za održavanje, EC motor bez četkica sa znatnom rezervom snage. Održava stabilniju krivulju brzine čak i pod opterećenjem.

Maksimalni radni vijek i nizak stepen habanja
• 13 mm Röhm metalna stezna glava sa zalemljenim čeljustima od tvrdog metala
• Elektronski signalni prekidač

Dobro osvijetljeno radno područje
LED-lampa na priključku za akumulator.

Napomena:
Odgovara samo za WURTH M-CUBE-aku-sistem.

3 godine garancije na greške u materijalu i proizvodnji
Izuzeta su oštećenja nastala zbog nepravilne upotrebe, preopterećenja ili nepoštivanja uputstva za upotrebu.

Sadržaj isporuke uz aku bušilicu-zavrtač ABS 18 POWER M-CUBE:
Pomoćni rukohvat, 1 kom.
Zakačka za pojas, 1 kom.
Akumulator Li-Ion 18 V M-CUBE Basic 5 Ah, 2 kom.
Punjač akumulatora ALG 18/6 Fast, 1 kom.
Uložak kofera za ABS 18 POWER/COMBI (8.4.2), 1 kom.
Sistemski kofer 8.4.2, 1 kom.