Akumulatorska udarna bušilica-zavrtač ABS 18 POWER COMBI, bez aku.

BUŠILICA-ZAVR-UD-(ABS18 POW.COMBI)-B.AKU

Art.-Nr.  5701 405000 | EAN: 4061975196651
Loading
Prijavite se za prikaz cijena
1 kom
1  kom
Nije dostupno
Trebate više informacija?

Kontaktirajte nas putem telefona ili e-maila?

Vrlo snažna, praktična akumulatorska bušilica-zavrtač s izbornim mehanizmom za udarno bušenje i obrtnim momentom od 140 Nm, koji je Würth razvio u skladu sa zahtjevima majstora.

Brza prilagodba prema odgovarajućoj primjeni
Prekidač za izbor funkcija omogućuje brzo i jednostavno prebacivanje između operacija zavrtanja vijaka, bušenja i udarnog bušenja.

Robustna izvedba
Za zahtjevnu upotrebu na gradilištima, sve komponente će pretpjeti pad sa normalne radne visine.

Kontinuirano nadziranje motora
Funkcija elektronske zaštite motora blagovremeno isključuje motor u slučaju blokiranja, preopterećenja i pregrijavanja.

Dug radni vijek motora
Efikasan i sa niskim zahtjevima za održavanje, EC motor bez četkica sa znatnom rezervom snage. Održava stabilniju krivulju brzine čak i pod opterećenjem.

Maksimalni radni vijek i nizak stepen habanja
• 13 mm Röhm metalna stezna glava sa zalemljenim čeljustima od tvrdog metala
• Elektronski signalni prekidač

Dobro osvijetljeno radno područje
LED-lampa na priključku za akumulator.

Napomena:
Odgovara samo za WURTH M-CUBE-aku.sistem.

3 godine garancije na greške u materijalu i proizvodnji
Izuzeta su oštećenja nastala zbog nepravilne upotrebe, preopterećenja ili nepoštivanja uputstva za upotrebu.

Sadržaj isporuke uz akumulatorsku udarnu bušilicu-zavrtač ABS 18 POWER COMBI M-CUBE:
Pomoćni rukohvat, 1 kom.

Zakačka za pojas, 1 kom.
U kartonu bez akumulatora i punjača!

Slični proizvodi