BUŠILICA-ZAVR-UD-(ABS 18 POWER-C)-2X5AH

br. art.  5701 405008
Loading
Prijavite se za prikaz cijena
1 kom
Nije dostupno
Trebate više informacija?

Kontaktirajte nas putem telefona ili e-maila?

Vrlo snažna, praktična aku udarna bušilicazavrtač s izbornim načinom udarnog bušenja i momentom od 140 Nm

• Brza prilagodba odgovarajućoj primjeni, jer se prekidač
za odabir funkcije može koristiti za lako i brzo za
prebacivanje između zavrtanja vijaka, bušenja i udarnog
bušenja.
• Kontinuirano praćenje motora, jer u slučaju pregrijavanja
motora, zaglavljivanja ili preopterećenja, funkcija
elektroničke zaštite motora isključuje motor preventivno.
• Učinkovit, s malo održavanja, bešumni EC motor s
rezervom snage i dugim vijekom trajanja, održava
stabilniju krivulju brzine čak i pod opterećenjem
• LED svjetlo na baterijskom bloku osigurava dobro
osvijetljeno radno područje
• Robusne konstrukcije za zahtjevnu upotrebu na
gradilištima
• Maksimalni vijek trajanja i niska potrošnja
• 13 mm Röhm metalno stezna glava s lemljenim
karbidnim čeljustima
• Elektronički prekidač
• 3 godine garancije na tvorničke i materijalne
nedostatke.

Sadržaj isporuke
Rukohvat, 1 kom.
18 V/5 Ah M-CUBE W-CONNECT Li-ion akumulator, Art.-Nr. 5703 550 000, 2 kom.
ALG 18 V M-CUBE punjač, Art.-Nr. 5705 808 000, 1 kiom.
Magnetni držač bitseva za MASTER/M-CUBE® bušilicu zavrtač, Art.-Nr. 5801 614 000, 1 kom.
Sistemski kofer 8.4.2, Art.-Nr. 5581 011 000, 1 kom.
Uložak kofer za MASTER/M-CUBE alate, Art.-Nr. 5801 842 405, 1 kom.