ZAVRTAČ-UDAR-AKU-(ASS 18-1/2COL)-2X5AH
br. art. 5701 406004

Nije dostupno
Trebate više informacija?
Kontaktirajte nas putem telefona ili e-maila?
Please login to Webshop to report a bug
Kompaktni i snažni akumulatorski udarni zavrtač s podesivim nivoima snage i visokim okretnim momentom za svestrane primjene, koji je razvio Würth u skladu sa zahtjevima obrtnika.
- Tri nivoa snage plus dodatni automatski način rada koji gasi motor kada se pokrene udarni mehanizam, čime se smanjuje rizik od oštećenja vijčanog spoja
- Velika brzina i frekvencija udara rezultuju većim momentom odvrtanja do cca. 800 Nm, što također omogućuje otpuštanje zapeklih navrtki točkova
- Motor bez četkica sa zaštitom od preopterećenja zahtijeva malo održavanja te je dugotrajan i snažan
- Jednostavan za korištenje i rad bez napora zahvaljujući kompaktnom i laganom dizajnu s gumiranom ručkom
- Bez učinka trzaja ili momenta na zapešću (ručnom zglobu)
- Optimalno osvjetljenje radnog područja zahvaljujući trostrukoj LED diodi na glavi prenosnika
Isključuju se oštećenja uzrokovana nepravilnim korištenjem, preopterećenjem ili nepoštivanjem uputstva za upotrebu.
Detalji/Primjena
ASS 18-1/2" COMPACT M-CUBE je idealan za zatezanje i otpuštanje čvrstih, metričkih vijčanih spojeva do maksimalne veličine M20.
Automobilski sektor koristi ASS 18-1/2" COMPACT M-CUBE za otpuštanje vijaka na točkovima.
Upute
Automatski način rada prikladan je samo za metričke vijčane spojeve koji ne zahtijevaju određeni obrtni moment.
Ako glava vijka tokom procesa zavrtanja dođe u ravninu s radnim komadom a udarni mehanizam uređaja se pokrene, motor se automatski isključuje.
Napomene
Udarni zavrtači nisu momentni ključevi. Spojevi koji zahtijevaju određeni obrtni moment moraju se provjeriti pomoću momentnog ključa nakon zatezanja udarnim pogonom.
Koristiti zaštitu za sluh i oči.
Sadržaj isporuke (uz mašinu):
Akumulator Li-ion 18 V BASIC M-CUBE 5 Ah, Art.-Nr. 5703 450 000, 2 kom.
Punjač ALG 18 V M-CUBE ALG 18/6 FAST, Art.-Nr. 5705 860 000, 1 kom.
Sistemski kofer 8.4.2, Art.-Nr. 5581 011 000, 1 kom.
Uložak kofera za MASTER mašine, Art.-Nr. 5801 842 406, 1 kom.



