PILA-KRUŽNA-AKU-(AHKS 18-68 COM)-BEZ.AKU

br. art.  5701 411000
Loading
Prijavite se za prikaz cijena
1 kom
Nije dostupno
Trebate više informacija?

Kontaktirajte nas putem telefona ili e-maila?

Robusna i snažna akumulatorska ručna kružna pila M-CUBE za primjenu u drvetu


• Ugrađene funkcije zaštite od preopterećenja i pretjerane temperature štite mašinu od preopterećenja
• Dug radni vijek motora: Učinkovit EC motor bez četkica sa malo održavanja i rezervom snage
• Dodatna zaštita od strugotine pomoću pokrovnih rešetki iznad ventilacijskih otvora
• Siguran rad, jer se mašina može pokrenuti samo uporednim pritiskom na tipku za otpuštanje i sigurnosnu sklopku
• Velika dubina rezanja od 68 mm omogućuje univerzalnu primjenu na gradilištu
• Kompatibilno s vodilicom

3 godine garancije na nedostatke u proizvodnji i materijalu
Isključena su oštećenja uzrokovana nepravilnom upotrebom, preopterećenjem ili nepoštivanjem uputa za upotrebu.

Sadržaj isporuke
U kartonu sa 1x listom kružne pile za drvo, bez akumulatora i punjača.